卓上ボール盤

卓上ボール盤 - SHINKO(新興製作所)卓上ボール盤 - SHINKO(新興製作所)卓上ボール盤 - SHINKO(新興製作所)卓上ボール盤 - SHINKO(新興製作所)卓上ボール盤 - SHINKO(新興製作所)卓上ボール盤 - SHINKO(新興製作所)卓上ボール盤 - SHINKO(新興製作所)卓上ボール盤 - SHINKO(新興製作所)

前機種より電源コードが300mm短くなり、製品質量が800g軽くなりました。
カラーはハウジング色のブルーに。
価格と性能のバランスの良い卓上ボール盤です。
加工品をガッチリ固定出来るバイス付属です。

用途木工及び鉄工の精密な穴あけに。付属品チャック回し・六角レンチ・バイス寸法(mm)480×200×570質量(kg)14.7周波数(Hz)50/60電流(A)3/2.5電圧(V)100消費電力(W)280/240回転数(min-1[r.p.m])50Hz:600~2650、60Hz:750~3200コード長さ(m)2テーブル寸法(mm)160×160チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力鉄工:Φ13mm、木工:Φ24mmチャックテーブル間:180mm、ベース間:260mm、中心から支柱まで:104mm定格時間30分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63283957ACDP-13
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする