土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドE207D(中粘度)

土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドE207D(中粘度) - コニシ土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドE207D(中粘度) - コニシ

圧入時の流動性および揺変性を併せ持ち、ひび割れの内部への注入性に優れています。
注入された樹脂の流失や滴落がなく、安定した補修効果が得られます。
裏面シール処理のできないひび割れなどの補修が可能です。
日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
JAIA 4VOC基準適合品です。

(主剤)乳白色半透明、(硬化剤)黄褐色透明容量(kg)3主成分エポキシ樹脂内容量1箱(4セット)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
摘要
危険物の類別
硬化時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
632738165003447-4490夏用(適用温度:10℃以上)第四類24時間(23℃)
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
632738775093447-4503冬用(適用温度:5~20℃)非危険物36時間(5℃)
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする