コニシ
土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドE206(低粘度)
流動性に優れ、微細なひび割れに注入することが可能です。
耐摩耗、耐衝撃、耐水性に優れ、湿潤面接着性に優れます。
日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
JAIA 4VOC基準適合品です。
用途
コンクリート建造物などのひび割れ補修に。
色
(主剤)透明、(硬化剤)淡褐色透明
容量(kg)
3
主成分
エポキシ樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
3L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(4セット)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
摘要
硬化時間
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63273825
45720
447-4716
夏用(適用温度:10℃以上)
24時間(23℃)
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
63273834
45721
447-4724
冬用(適用温度:5~20℃)
36時間(5℃)
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください