コニシ
土木建築用エポキシ樹脂接着剤” はくりシールONE
はく離が容易なひび割れシール材です。
撤去する際にディスクサンダーなどの電気工具を必要としないため、騒音や粉じんが発生せず、下地も傷める心配がほとんどありません。
用途
「ボンドシリンダー工法」(低圧樹脂注入工法)専用のひび割れ部のシール、座金の取り付けに。
トラスコ品番
485-9588
色
灰色
容量(mL)
333
主成分
変成シリコーン樹脂
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63273886
5204
¥
26,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください