アルインコ
アルミチャンネル
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミチャンネルです。
用途
構造材に。
下地などに。
見切りに。
端の目隠しに。
カットして補強金具や止め金具に。
材質
アルミ、A6063S T5、B1アルマイト
全長(mm)
1000
色
艶消しシルバー
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63274367
FE206S1
849-4957
10
1.6
10
¥
450
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63274376
FE208S1
849-4959
12
2
12
¥
640
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63274385
FE211S1
849-4962
15
2
15
¥
810
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63274394
FE214S1
849-4965
20
2
20
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63274410
FE217S1
849-4967
15
2
25
¥
1,010
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。