ZATTA
デジタル吊りはかり
軽量で持ち運びに便利なデジタル吊りはかりです。
用途
荷物の計量に
仕様
精度(kg):±0.05●計量単位:4種
寸法(mm)
120×20×80
タイプ
取引証明以外用
種類
吊りはかり
表示形式
デジタル
最大計量(kg)
50
電源タイプ
単4乾電池×2本(別売)
バックライト
有り
内容量
1個
注意
※この製品は計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。
※5g単位での計測となりますので、正確な計量にはご使用頂けません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63273755
M13105
フック
90
¥
799
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
63273764
M13106
バックルベルト
100
¥
899
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください