EARTH MAN
カラー太延長コード
耐久性・耐熱性の高い太コード使用
VCT2芯×2.0mm2
用途
電気器具の延長電源に
色
イエロー
定格
125V15A1500W
コード長さ(m)
10
電線仕様-種別
VCT2芯
特性
耐久性・耐熱性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63255476
TG-COD-F1001YA
オープン
¥
3,588
¥
3,947
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください