合皮デスクマット

合皮デスクマット - 伊藤忠リーテイルリンク合皮デスクマット - 伊藤忠リーテイルリンク合皮デスクマット - 伊藤忠リーテイルリンク

厚さ8mmで高級感のある合皮製デスクマット。ホテルのレセプション、社長・役員室のデスク周り、店舗のカウンター周りでお使いいただけます。

仕様光学式・ボールマウス対応材質合成皮革厚さ(mm)8タイプ寸法(縦×横)(mm)298×422RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63283887WJ-603
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする