曜日別特売

SHARE LINK 18V充電式インパクトレンチ

SHARE LINK 18V充電式インパクトレンチ - EARTH MAN

充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。/1回の充電で約120回ボルトを締め付けることができます。(M12ボルト/4.0Ahバッテリー
パック取付け時)

用途軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換に付属品18V専用充電器、18V専用バッテリーパック、インパクトソケット19mm(ゴールド・保護スリーブ付)×1、インパクトソケット21mm(メタリックレッド・保護スリーブ付)×1、ソケットピン×1、Oリング×1質量(kg)1.2(バッテリーパック除く・ベルトフック含む)差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)約200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約165×84×210※バッテリーパック除く・ベルトフック含む無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800締付能力(普通ボルト)M10~M16締付能力(高力ボルト)M8~M14バッテリーリチウムイオン電池使用電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18使用環境温度(℃)5~40充電器形名SL-18SBC-A/SL-18FBC-Aモーター電圧(V)DC18充電器電圧(V)定格:AC200/出力:DC20充電器質量(g)390充電時間(分)約120打撃数(min-1)約0~3600適合バッテリーSL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A1充電当たりの作業量M12(19mm)ボルト:約120回、M14(22mm)ボルト:約100回、M16(24mm)ボルト:約80回内容量1台
注意
※ご使用開始前やお手入れ等の際にはこの説明書をよくお読みになり、正しく安全に使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63255485SL-IW200-AS
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする