アクアクローズ

アクアクローズ - グリーンクロスアクアクローズ - グリーンクロス

荷揚げ開口部や階段周辺などに最適な雨水侵入防止剤です。抜群の施工性を持ち、ブチルテープで貼付けるだけで簡単に設置することができます。形状記憶型の軟質弾性素材を使用しているので、カットも自由自在で台車もスムーズに通過可能です。付属品も充実しており、延長部はジョイントとジョイント用テープを使用することで止水力が大幅アップします。

用途建築現場内で開口部周辺用の雨水侵入防止に。セット内容本体×10本、ジョイント×5個、ジョイント用テープ×10枚長さ(mm)【ジョイント】100幅(mm)【ジョイント】34【ジョイント用テープ】200高さ(mm)【ジョイント】18【ジョイント用テープ】75本体高さ(mm)33本体長さ(mm)1000本体幅(mm)50内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ブチルテープでの貼付のため、設置時はしっかり圧着してください。使用前に、設置面を軽く清掃してください。本製品は完全に水漏れを防ぐものではありません。また 設置個所の凹凸などが原因で著しく水が侵入する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63273536AR-4116-1
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする