曜日別特売

フロスト袋 小判抜きタイプ

フロスト袋 小判抜きタイプ - 伊藤忠リーテイルリンクフロスト袋 小判抜きタイプ - 伊藤忠リーテイルリンクフロスト袋 小判抜きタイプ - 伊藤忠リーテイルリンク
(1件のレビュー)

小判穴タイプのフロスト袋。マチ付きなので箱入りのものもスマートにおさまります。

材質ポリエチレン(HDPEフロスト)半透明内容量1袋(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
サイズ
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品本体63283808FK-M220280115M0.1
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
※使用例63283817FK-S15026080S0.09
オープン
759
835(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63283808
2024-10-16
用途: お掃除用品のセット販売
サービス業

しっかりしていています
中身何見えないことが逆に高級感が出る感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする