曜日別特売

シャーシリーマ

シャーシリーマ - SK(新潟精機)シャーシリーマ - SK(新潟精機)シャーシリーマ - SK(新潟精機)シャーシリーマ - SK(新潟精機)シャーシリーマ - SK(新潟精機)シャーシリーマ - SK(新潟精機)シャーシリーマ - SK(新潟精機)シャーシリーマ - SK(新潟精機)
(1件のレビュー)

Tハンドルで効率的に力をかけ穴のくり広げ切削ができます。

用途薄板の穴のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけの際のバリ取りに仕様加工可能材料:薄鉄板、アルミ板、黄銅板、エンビ管、プラスチック、木板、合板など薄板材材質刃部:機械構造用炭素鋼刃数6硬度HRC45-50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
グリップ径(Φmm)
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63274480CR-11259010.5W90×H125×D10.550
1,300
959
1,055(税込)
当日出荷
63274489CR-21439313.4W90×H143×D13.490
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
63274498CR-3125.58016W90×H125.5×D20130
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
63274507CR-414310316W90×H143×D31235
3,300
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: 樹脂穴の拡大

CR-1を買ったが、刃先にバニシングのつもりなのか緩い角度に面取ってあるので全く切れない。
MCナイロンも、真鍮も、強く捻じ込んでも軽い削れカスしか出ない。
古いぼろの方がまだ切れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする