アルインコ
アルミテラス柱
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途
テラスなどの柱に。
材質
アルミ、表面処理:B1アルマイト
長さ(mm)
3000
厚さ(mm)
1.2
縦(mm)
60
横(mm)
60
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63274419
BA107B3
849-3946
ブロンズ
¥
9,590
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63274428
BA107S3
849-3948
シルバー
¥
8,270
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。