アルインコ
アルミフラットバー
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途
構造材に。
下地などに。
見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具に。
材質
アルミ、S6063S
長さ(mm)
1000
全長(mm)
1000
内容量
1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全12種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
15
20
25
30
40
50
厚さ(mm)
2
3
色
艶消しシルバー
艶消しブロンズ
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63274245
FD205B1
849-4852
15
3
艶消しブロンズ
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63274254
FD205S1
849-4854
15
3
艶消しシルバー
¥
460
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63274270
FD209S1
849-4857
20
2
艶消しシルバー
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63274279
FD210B1
849-4860
20
3
艶消しブロンズ
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63274288
FD210S1
849-4863
20
3
艶消しシルバー
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63274297
FD214B1
849-4866
25
3
艶消しブロンズ
¥
870
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63274306
FD214S1
849-4869
25
3
艶消しシルバー
¥
770
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63274315
FD218B1
849-4874
30
3
艶消しブロンズ
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63274324
FD218S1
849-4877
30
3
艶消しシルバー
¥
880
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63274340
FD223S1
849-4882
40
3
艶消しシルバー
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63274349
FD228B1
849-4885
50
3
艶消しブロンズ
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63274358
FD228S1
849-4888
50
3
艶消しシルバー
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。