SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
煙突導管掃除用ワイヤーエントツブラシ(SW)
煙突内やパイプ内の掃除に使用するブラシです。ブラシ植毛が円筒形であるためパイプの内側でも掃除ができます。
用途
煙突やパイプの内側の掃除用煙突やパイプの内側のサビ落とし
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※柄を持ち手として煙突内やパイプ内の掃除に使用します。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
軸長(mm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63272416
CD-350
5
225
85
0.3
90
¥
759
¥
599
¥
659
(税込)
13日以内出荷
返品不可
63272425
CD-351
5
225
85
0.3
100
¥
840
¥
659
¥
725
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63272434
CD-352
5
225
85
0.3
115
¥
886
¥
699
¥
769
(税込)
14日以内出荷
返品不可
63272450
CD-353
5
225
85
0.3
125
¥
966
¥
759
¥
835
(税込)
13日以内出荷
返品不可
63272459
CD-354
5
225
85
0.3
150
¥
1,116
¥
879
¥
967
(税込)
14日以内出荷
返品不可
63272468
CD-355
8
290
100
0.4
180
¥
2,185
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
63272477
CD-356
8
320
100
0.5
210
¥
3,370
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
63272486
CD-357
10
370
100
0.5
240
¥
4,589
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
14日以内出荷
返品不可
63272495
CD-358
10
370
100
0.5
270
¥
5,566
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63272504
CD-359
10
370
100
0.5
300
¥
6,325
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください