リケン
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手(白)バンド付き
適合圧力範囲(MPa)
最高2.5(120℃以下の静流水)
最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
仕様
バンド付き
材質
可鍛鋳鉄
形状
キャップ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
表面処理
溶融亜鉛メッキ
使用流体
静流水、蒸気、空気、ガス及び油
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63257050
GBCa
6
1/8
¥
800
¥
329
¥
362
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63257059
GBCa
8
1/4
¥
800
¥
329
¥
362
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63257068
GBCa
15
1/2
¥
710
¥
299
¥
329
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63257077
GBCa
20
3/4
¥
810
¥
339
¥
373
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63257086
GBCa
25
1
¥
1,010
¥
429
¥
472
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63257095
GBCa
32
1・1/4
¥
1,450
¥
609
¥
670
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63257104
GBCa
40
1・1/2
¥
1,670
¥
709
¥
780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63257120
GBCa
50
2
¥
2,240
¥
939
¥
1,033
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材