リケン
エルボ可鍛鋳鉄製管継手(白)バンド付き
適合圧力範囲(MPa)
最高2.5(120℃以下の静流水)
最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
仕様
バンド付き
材質
可鍛鋳鉄
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
表面処理
溶融亜鉛メッキ
使用流体
静流水、蒸気、空気、ガス及び油
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63256770
GBL
8
1/4
¥
580
¥
249
¥
274
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63256779
GBL
10
3/8
¥
580
¥
249
¥
274
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63256788
GBL
15
1/2
¥
290
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63256797
GBL
20
3/4
¥
410
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63256806
GBL
25
1
¥
710
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63256815
GBL
32
1・1/4
¥
1,270
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63256824
GBL
40
1・1/2
¥
1,510
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63256840
GBL
50
2
¥
2,220
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材