リケン
ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白)
材質
可鍛鋳鉄品(FCM27-05)
形状
ロックナット
規格
JIS B 2301
ねじの種類
PTねじ
表面処理
溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63258976
GLN
8
1/4
¥
690
¥
289
¥
318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63258985
GLN
10
3/8
¥
690
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63258994
GLN
15
1/2
¥
660
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63259010
GLN
20
3/4
¥
660
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63259019
GLN
25
1
¥
660
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63259028
GLN
32
11/4
¥
800
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63259037
GLN
40
11/2
¥
1,020
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63259046
GLN
50
2
¥
1,460
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63259055
GLN
65
21/2
¥
2,590
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63259064
GLN
80
3
¥
4,670
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63259080
GLN
100
4
¥
7,730
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材