曜日別特売

パイプニップル 20K 継手

パイプニップル 20K 継手 - リケン
材質STPG・白管形状パイプニップル適合規格JIS B 2302準拠RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
寸法L(mm)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63260069HPNI バレル25421
1,360
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
63260078HPNI バレル405011/2
1,860
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
63260087HPNI バレル50582
2,290
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
63260096HPNI バレル657021/2
3,960
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
63260105HPNI バレル80783
5,230
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
63260114HPNI バレル100904
7,970
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
63260130HPNI 65mm25651
1,620
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
63260139HPNI 65mm406511/2
2,130
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
63260148HPNI 75mm25751
1,860
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
63260157HPNI 75mm50752
2,690
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
63260166HPNI 100mm251001
2,470
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
63260175HPNI 100mm4010011/2
3,530
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
63260184HPNI 100mm501002
4,070
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
63260200HPNI 100mm6510021/2
4,990
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
63260209HPNI 100mm801003
6,620
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
63260218HPNI 100mm1001004
10,040
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
63260227HPNI 125mm6512521/2
6,920
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
63260236HPNI 125mm1001254
12,950
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
63260245HPNI 150mm6515021/2
7,840
5,098
5,608(税込)
8日以内出荷
返品不可
63260254HPNI 150mm1001504
14,790
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする