リケン
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)バンド付き
適合圧力範囲(MPa)
最高2.5(120℃以下の静流水)
最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
仕様
バンド付き
材質
可鍛鋳鉄
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
表面処理
溶融亜鉛メッキ
使用流体
静流水、蒸気、空気、ガス及び油
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63256919
GBS
10
3/8
¥
580
¥
249
¥
274
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63256928
GBS
15
1/2
¥
440
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63256937
GBS
20
3/4
¥
530
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63256946
GBS
25
1
¥
730
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63256955
GBS
32
1・1/4
¥
1,030
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63256964
GBS
40
1・1/2
¥
1,300
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63256980
GBS
50
2
¥
1,960
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材