リケン
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)バンド付き
適合圧力範囲(MPa)
最高2.5(120℃以下の静流水)
最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
仕様
バンド付き
材質
可鍛鋳鉄
形状
45度エルボ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B2301
表面処理
溶融亜鉛メッキ
使用流体
静流水、蒸気、空気、ガス及び油
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63256989
G45BL
15
1/2
¥
840
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63256998
G45BL
20
3/4
¥
890
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63257007
G45BL
25
1
¥
1,200
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63257016
G45BL
32
1・1/4
¥
1,860
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63257025
G45BL
40
1・1/2
¥
2,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63257034
G45BL
50
2
¥
3,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材