リケン
絶縁ユニオン SUSプレス共通品(コア)
材質
本体(SUS304)、ユニオンねじ・ユニオンナット(FCMB27-05※加工部を除きエポキシ樹脂コート)、プラスチックリング(ガラス繊維6ナイロン)、パッキン(合成ゴム)、管端コア(ポリエチレン樹脂)
内容量
1個
注意
※SAS認定外品です。40℃以下でご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法a(mm)
寸法D(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63261584
SP-IU(コア)
13Su×1/2B
138
Rc1/2
43
27
¥
6,370
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63261600
SP-IU(コア)
20Su×3/4B
142
Rc3/4
50
33
¥
8,090
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63261609
SP-IU(コア)
25Su×1B
146
Rc1/2
60
40
¥
9,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材