リケン
絶縁ユニオン SUSプレス共通品(BC)
内容量
1個
注意
※SAS認定外品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法a(mm)
寸法D(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63261618
SP-IU(BC)
13Su×1/2B
138
Rc1/2
43
27
¥
7,770
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63261627
SP-IU(BC)
20Su×3/4B
142
Rc3/4
50
33
¥
9,780
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63261636
SP-IU(BC)
25Su×1B
146
Rc1/2
60
40
¥
13,380
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材