リケン
絶縁ユニオン SUSプレス共通品(白)
材質
本体(SUS304)、ユニオンねじ・ユニオンナット(FCMB27-05※加工部を除き溶融亜鉛めっき)、プラスチックリング(ガラス繊維6ナイロン)、パッキン(合成ゴム)
内容量
1個
注意
※SAS認定外品です。日本水道協会品質認証センター認証登録外品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法a(mm)
寸法D(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63261557
SP-IU(白)
20Su×3/4B
142
Rc3/4
50
33
¥
4,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63261566
SP-IU(白)
25Su×1B
146
Rc1/2
60
40
¥
5,970
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材