リケン
LT&TU用パッキン SUSプレス共通品
ラップ付き短管SP-LT、SP-TU用パッキンです。
寸法t(mm)
3.2
内容量
1個
注意
※SAS認定外品です。日本水道協会品質認証センター認証登録外品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
呼び径(B)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63261469
LT&TU用パッキン
20A
3/4
28
63
20
¥
830
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63261478
LT&TU用パッキン
25A
1
35
74
25
¥
960
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63261487
LT&TU用パッキン
32A
11/4
43
84
32
¥
1,160
¥
969
¥
1,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63261496
LT&TU用パッキン
40A
11/2
49
89
40
¥
1,270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63261505
LT&TU用パッキン
50A
2
62
104
50
¥
1,570
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材