リケン
絶縁ユニオン SUSプレス共通品(白)
1押継手と小径の炭素鋼管との接合にご使用ください。(白品、コート品、コア品、BC品の)
仕様
呼び径(Su×B ):13Su×1/2B
種別
13Su×1/2B
材質
本体(SUS304)、ユニオンねじ・ユニオンナット(FCMB27-05※加工部を除き溶融亜鉛めっき)、プラスチックリング(ガラス繊維6ナイロン)、パッキン(合成ゴム)
寸法a(mm)
138
寸法D(mm)
Rc1/2
寸法F1(mm)
43
寸法F2(mm)
27
内容量
1個
注意
※SAS認定外品です。日本水道協会品質認証センター認証登録外品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63261548
SP-IU(白)
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材