リケン
コートフランジ SUSプレス共通品
1押継手と亜鉛めっき鋼管やライニング鋼管と接合する際にご使用いただけます。(接合の際は、1押継手技術資料を確認し、施工してください。)
材質
本体(SS400)、外面コーティング(ナイロン樹脂)
内容量
1個
注意
※SAS認定外品です。日本水道協会品質認証センター認証登録外品です。呼び圧力10Kのフランジと接続できます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
呼び径(B)
寸法t(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63261417
SP-CF
3/4B
3/4
14
100
28
¥
4,290
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63261426
SP-CF
1B
1
14
125
36
¥
6,850
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63261435
SP-CF
1 1/4B
1 1/4
16
135
45
¥
6,380
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63261444
SP-CF
1 1/2B
1 1/2
16
140
51
¥
6,850
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63261460
SP-CF
2B
2
16
155
63
¥
7,580
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材