TLジョイント L45 45°エルボ 蒸気還水用

TLジョイント L45 45°エルボ 蒸気還水用 - リケン

ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。
1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。
2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。
3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。
4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。

仕様●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流速(m/s):3.5以下材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケットフッ素ゴムFKM形状45°エルボ最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、高温水、蒸気還水、エアー適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~130内容量1個
関連資料:(0.27MB)
注意
※〇TLジョイントの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。
※講習会のお申し込みはお買い上げ頂いた販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者には受講証明書を発行します。〇施工前に必ず、施工要領書をお読みになってから施工を行ってください。〇拡管機を操作する前に、拡管機の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
二面幅F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63263998TL-J-L45°(蒸気還水用) 1313Su1533218.529
4,490
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264007TL-J-L45°(蒸気還水用) 2020Su200341934
4,590
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264016TL-J-L45°(蒸気還水用) 2525Su300351943
6,330
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264025TL-J-L45°(蒸気還水用) 3030Su3903718.549
9,400
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264034TL-J-L45°(蒸気還水用) 4040Su5904219.559
11,600
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264050TL-J-L45°(蒸気還水用) 5050Su8504721.568
14,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264059TL-J-L45°(蒸気還水用) 6060Su13256130.582
22,400
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする