TLジョイント WL 給水栓用エルボ 標準品

TLジョイント WL 給水栓用エルボ 標準品 - リケン

ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。
1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。
2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。
3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。
4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。

材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM形状給水栓用エルボ最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~80内容量1個
関連資料:(0.28MB)
注意
※〇TLジョイントの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。
※講習会のお申し込みはお買い上げ頂いた販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者には受講証明書を発行します。〇施工前に必ず、施工要領書をお読みになってから施工を行ってください。〇拡管機を操作する前に、拡管機の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法l(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63265355TL-J-WL(標準品) 13X1/213Su×1/2B1363622.531
2,780
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63265364TL-J-WL(標準品) 20X1/220Su×1/2B175392438
3,600
2,288
2,517(税込)
6日以内出荷
返品不可
63265380TL-J-WL(標準品) 20X3/420Su×3/4B185392438
3,600
2,288
2,517(税込)
6日以内出荷
返品不可
63265389TL-J-WL(標準品) 25X125Su×1B334473143
5,700
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする