リケン
径違いチーズ コマプッシュジョイント
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
形状
径違いチーズ
使用圧力(MPa)
0~1.0
適合流体
給水
適合管
一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
適合温度(℃)
0~40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法L1(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63261758
KPJ-M-RT
20Su×13Su
51
3.2
26.1
51.5
¥
5,830
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63261767
KPJ-M-RT
25Su×20Su
55.5
40.6
33.2
57
¥
7,360
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材