曜日別特売

TLジョイント RT 径違いチーズ 標準品

TLジョイント RT 径違いチーズ 標準品 - リケン

ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。
1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。
2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。
3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。
4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。

材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM形状径違いチーズ最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~80内容量1個
関連資料:(0.29MB)
注意
※〇TLジョイントの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。
※講習会のお申し込みはお買い上げ頂いた販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者には受講証明書を発行します。〇施工前に必ず、施工要領書をお読みになってから施工を行ってください。〇拡管機を操作する前に、拡管機の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63264540TL-J-RT(標準品) 20X1320Su×13Su288393624
6,640
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264549TL-J-RT(標準品) 25X1325Su×13Su428474231
8,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264558TL-J-RT(標準品) 25X2025Su×20Su444474631
8,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264567TL-J-RT(標準品) 30X1330Su×13Su594534634.5
11,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264576TL-J-RT(標準品) 30X2030Su×20Su610534834.5
11,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264585TL-J-RT(標準品) 30X2530Su×25Su645614734.5
11,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264594TL-J-RT(標準品) 40X1340Su×13Su808615138.5
14,900
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264610TL-J-RT(標準品) 40X2040Su×20Su833615338.5
14,900
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264619TL-J-RT(標準品) 40X2540Su×25Su886615438.5
14,900
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264628TL-J-RT(標準品) 40X3040Su×30Su910675538.5
14,900
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264637TL-J-RT(標準品) 50X1350Su×13Su1129675541.5
16,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264646TL-J-RT(標準品) 50X2050Su×20Su1157675741.5
16,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264655TL-J-RT(標準品) 50X2550Su×25Su1192675841.5
16,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264664TL-J-RT(標準品) 50X3050Su×30Su1236676141.5
16,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264680TL-J-RT(標準品) 50X4050Su×40Su1313766641.5
16,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264689TL-J-RT(標準品) 60X2060Su×20Su1616766445.5
22,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264698TL-J-RT(標準品) 60X2560Su×25Su1695766645.5
22,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264707TL-J-RT(標準品) 60X3060Su×30Su1736766845.5
22,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264716TL-J-RT(標準品) 60X4060Su×40Su1809767045.5
22,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264725TL-J-RT(標準品) 60X5060Su×50Su1916767245.5
22,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする