曜日別特売

TLジョイント RT 径違いチーズ 蒸気還水用

TLジョイント RT 径違いチーズ 蒸気還水用 - リケン

ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。
1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。
2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。
3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。
4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。

形状径違いチーズ材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケットフッ素ゴムFKM最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)適合温度(℃)0~130適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、高温水、蒸気還水、エアー水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)最大流速(m/s)3.5以下内容量1個
関連資料:(0.29MB)
注意
※〇TLジョイントの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。
※講習会のお申し込みはお買い上げ頂いた販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者には受講証明書を発行します。〇施工前に必ず、施工要領書をお読みになってから施工を行ってください。〇拡管機を操作する前に、拡管機の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Su)
最高使用圧力(MPa)
適合温度(℃)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63264734TL-J-RT(蒸気還水用) 20X1320×132.0(使用圧力範囲0~2.0)0~130288
9,540
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264750TL-J-RT(蒸気還水用) 25X1325×132.0(使用圧力範囲0~2.0)0~130428
9,940
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264759TL-J-RT(蒸気還水用) 25X2025×202.0(使用圧力範囲0~2.0)0~130444
9,940
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264768TL-J-RT(蒸気還水用) 30X1330×132.0(使用圧力範囲0~2.0)0~130594
14,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264777TL-J-RT(蒸気還水用) 30X2030×202.0(使用圧力範囲0~2.0)0~130610
14,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264786TL-J-RT(蒸気還水用) 30X2530×252.0(使用圧力範囲0~2.0)0~130645
14,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264795TL-J-RT(蒸気還水用) 40X1340×132.0(使用圧力範囲0~2.0)0~130808
18,900
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264804TL-J-RT(蒸気還水用) 40X2040×202.0(使用圧力範囲0~2.0)0~130833
18,900
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264820TL-J-RT(蒸気還水用) 40X2540×252.0(使用圧力範囲0~2.0)0~130886
18,900
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264829TL-J-RT(蒸気還水用) 40X3040×302.0(使用圧力範囲0~2.0)0~130910
18,900
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264838TL-J-RT(蒸気還水用) 50X1350×132.0(使用圧力範囲0~2.0)0~1301129
20,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264847TL-J-RT(蒸気還水用) 50X2050×202.0(使用圧力範囲0~2.0)0~1301157
20,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264856TL-J-RT(蒸気還水用) 50X2550×252.0(使用圧力範囲0~2.0)0~1301192
20,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264865TL-J-RT(蒸気還水用) 50X3050×302.0(使用圧力範囲0~2.0)0~1301236
20,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264874TL-J-RT(蒸気還水用) 50X4050×402.0(使用圧力範囲0~2.0)0~1301313
20,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264890TL-J-RT(蒸気還水用) 60X2060×202.0(使用圧力範囲0~2.0)0~1301616
29,600
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264899TL-J-RT(蒸気還水用) 60X2560×252.0(使用圧力範囲0~2.0)0~1301695
29,600
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264908TL-J-RT(蒸気還水用) 60X3060×302.0(使用圧力範囲0~2.0)0~1301736
29,600
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264917TL-J-RT(蒸気還水用) 60X4060×402.0(使用圧力範囲0~2.0)0~1301809
29,600
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264926TL-J-RT(蒸気還水用) 60X5060×502.0(使用圧力範囲0~2.0)0~1301916
29,600
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする