水栓ソケット 1押継手

水栓ソケット 1押継手 - リケン水栓ソケット 1押継手 - リケン

専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。

材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状水栓ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】、銅及び銅合金の網目無管(JIS H 3300)【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】内容量1個
注意
※・リムーバーを用いてのパイプの取り外しはあくまで緊急対応用です。何度も抜き差しすることはゴムリングやパイプに傷をつけ、漏水の原因となる恐れがありますので、むやみな抜き差しは行わないでください。
※・継手を再施工する場合は、その都度、部品の確認が必要です。管挿入部にライト等を当てて目視確認いただくか、手で触って明らかな傷がないか確認をお願いします。特にゴムリングが損傷した場合、漏れの原因となります。実際に使用した継手(水圧を加えた後)の再使用は行わないでください。
※・リムーバーを用いてパイプを取り外す際に、ジョーによってパイプに傷がつき漏れの原因になる事があります。リムーバーを用いて取り外したパイプを再使用する場合は、パイプに傷や変形が無いことを確認してから使用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63258346WS13Su×1/2B60781/2Rp1/2
3,350
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
63258355WS20Su×1/2B79791/2Rp1/2
3,490
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
63258364WS20Su×3/4B109813/4Rp3/4
3,490
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
63258380WS25Su×1B125821Rp1
4,360
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする