TLジョイント RS 径違いソケット 蒸気還水用

TLジョイント RS 径違いソケット 蒸気還水用 - リケン

ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。
1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。
2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。
3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。
4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。

材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケットフッ素ゴムFKM形状径違いソケット最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、高温水、蒸気還水、エアー適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~130最大流速(m/s)3.5内容量1個
関連資料:(0.27MB)
注意
※〇TLジョイントの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。
※講習会のお申し込みはお買い上げ頂いた販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者には受講証明書を発行します。〇施工前に必ず、施工要領書をお読みになってから施工を行ってください。〇拡管機を操作する前に、拡管機の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。
全19種類を絞り込む
寸法L(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
質量(g)
寸法L(mm)
二面幅(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63264348TL-J-RS(蒸気還水用) 20X1320Su×13Su1474334(F1)、29(F2)7
4,140
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264357TL-J-RS(蒸気還水用) 25X1325Su×13Su1894443(F1)、29(F2)7
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264366TL-J-RS(蒸気還水用) 25X2025Su×20Su2004543(F1)、34(F2)7
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264375TL-J-RS(蒸気還水用) 30X1330Su×13Su2374749(F1)、29(F2)76.5
6,700
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264384TL-J-RS(蒸気還水用) 30X2030Su×20Su2504949(F1)、34(F2)7
6,700
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264400TL-J-RS(蒸気還水用) 30X2530Su×25Su2935049(F1)、43(F2)7
6,700
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264409TL-J-RS(蒸気還水用) 40X1340Su×13Su3075159(F1)、29(F2)5.5
9,330
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264418TL-J-RS(蒸気還水用) 40X2040Su×20Su3265259(F1)、34(F2)5.5
9,330
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264427TL-J-RS(蒸気還水用) 40X2540Su×25Su3665359(F1)、43(F2)5.5
9,330
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264436TL-J-RS(蒸気還水用) 40X3040Su×30Su4005459(F1)、49(F2)5.5
9,330
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264445TL-J-RS(蒸気還水用) 50X2050Su×20Su4435568(F1)、34(F2)4.5
12,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264454TL-J-RS(蒸気還水用) 50X2550Su×25Su4985668(F1)、43(F2)4.5
12,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264470TL-J-RS(蒸気還水用) 50X3050Su×30Su5225768(F1)、49(F2)4.5
12,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264479TL-J-RS(蒸気還水用) 50X4050Su×40Su5905968(F1)、59(F2)4.5
12,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264488TL-J-RS(蒸気還水用) 60X2060Su×20Su6886282(F1)、34(F2)4
17,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264497TL-J-RS(蒸気還水用) 60X2560Su×25Su7246382(F1)、43(F2)4
17,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264506TL-J-RS(蒸気還水用) 60X3060Su×30Su7316482(F1)、49(F2)4
17,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264515TL-J-RS(蒸気還水用) 60X4060Su×40Su7996682(F1)、59(F2)4
17,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264524TL-J-RS(蒸気還水用) 60X5060Su×50Su8986782(F1)、68(F2)3.5
17,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする