TLジョイント RS 径違いソケット 標準品

TLジョイント RS 径違いソケット 標準品 - リケン

ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。
1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。
2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。
3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。
4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。

材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM形状径違いソケット最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~80最大流速(m/s)3.5内容量1個
関連資料:(0.27MB)
注意
※〇TLジョイントの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。
※講習会のお申し込みはお買い上げ頂いた販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者には受講証明書を発行します。〇施工前に必ず、施工要領書をお読みになってから施工を行ってください。〇拡管機を操作する前に、拡管機の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。
全19種類を絞り込む
寸法L(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
質量(g)
寸法L(mm)
二面幅(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63264156TL-J-RS(標準品) 20X1320Su×13Su1474334(F1)、29(F2)7
2,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264165TL-J-RS(標準品) 25X1325Su×13Su1894443(F1)、29(F2)7
3,880
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264174TL-J-RS(標準品) 25X2025Su×20Su2004543(F1)、34(F2)7
3,880
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264190TL-J-RS(標準品) 30X1330Su×13Su2374749(F1)、29(F2)76.5
5,020
3,188
3,507(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264199TL-J-RS(標準品) 30X2030Su×20Su2504949(F1)、34(F2)7
5,020
3,188
3,507(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264208TL-J-RS(標準品) 30X2530Su×25Su2935049(F1)、43(F2)7
5,020
3,188
3,507(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264217TL-J-RS(標準品) 40X1340Su×13Su3075159(F1)、29(F2)5.5
7,310
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264226TL-J-RS(標準品) 40X2040Su×20Su3265259(F1)、34(F2)5.5
7,310
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264235TL-J-RS(標準品) 40X2540Su×25Su3665359(F1)、43(F2)5.5
7,310
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264244TL-J-RS(標準品) 40X3040Su×30Su4005459(F1)、49(F2)5.5
7,310
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264260TL-J-RS(標準品) 50X2050Su×20Su4435568(F1)、34(F2)4.5
9,360
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264269TL-J-RS(標準品) 50X2550Su×25Su4985668(F1)、43(F2)4.5
9,360
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264278TL-J-RS(標準品) 50X3050Su×30Su5225768(F1)、49(F2)4.5
9,360
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264287TL-J-RS(標準品) 50X4050Su×40Su5905968(F1)、49(F2)4.5
9,360
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264296TL-J-RS(標準品) 60X2060Su×20Su6886282(F1)、34(F2)4
13,700
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264305TL-J-RS(標準品) 60X2560Su×25Su7246382(F1)、43(F2)4
13,700
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264314TL-J-RS(標準品) 60X3060Su×30Su7316482(F1)、49(F2)4
13,700
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264330TL-J-RS(標準品) 60X4060Su×40Su7996682(F1)、59(F2)4
13,700
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
63264339TL-J-RS(標準品) 60X5060Su×50Su8986782(F1)、68(F2)3.5
13,700
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする