曜日別特売

TLジョイント AP おすアダプター 蒸気還水用

TLジョイント AP おすアダプター 蒸気還水用 - リケン

ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。
1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。
2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。
3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。
4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。

材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケットフッ素ゴムFKM形状おすアダプター最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、高温水、蒸気還水、エアー適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~130最大流速(m/s)3.5内容量1個
関連資料:(0.29MB)
注意
※〇TLジョイントの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。
※講習会のお申し込みはお買い上げ頂いた販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者には受講証明書を発行します。〇施工前に必ず、施工要領書をお読みになってから施工を行ってください。〇拡管機を操作する前に、拡管機の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
R
質量(g)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63262589TL-J-AP(蒸気還水用) 13X1/213Su×1/2B1/211942.58.2
2,840
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
63262598TL-J-AP(蒸気還水用) 20X1/220Su×1/2B1/2155458.2
3,220
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
63262607TL-J-AP(蒸気還水用) 20X3/420Su×3/4B3/414946.59.5
3,220
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
63262616TL-J-AP(蒸気還水用) 25X125Su×1B124049.510.4
4,140
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
63262625TL-J-AP(蒸気還水用) 30X130Su×1B13495410.4
5,870
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
63262634TL-J-AP(蒸気還水用) 30X11/430Su×11/4B1・1/435656.512.7
5,870
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
63262650TL-J-AP(蒸気還水用) 40X11/440Su×11/4B1・1/44865912.7
6,930
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
63262659TL-J-AP(蒸気還水用) 40X11/240Su×11/2B1・1/24735912.7
6,930
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
63262668TL-J-AP(蒸気還水用) 50X11/250Su×11/2B1・1/26286112.7
9,420
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
63262677TL-J-AP(蒸気還水用) 50X250Su×2B274066.515.9
9,420
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
63262686TL-J-AP(蒸気還水用) 60X260Su×2B297071.515.9
14,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63262695TL-J-AP(蒸気還水用) 60X21/260Su×21/2B2・1/2123977.517.5
14,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする