曜日別特売

TLジョイント 10KFA フランジアダプター 標準品

TLジョイント 10KFA フランジアダプター 標準品 - リケン

ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。
1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。
2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。
3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。
4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。

材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM形状フランジアダプター最高使用圧力(MPa)1.0(使用圧力範囲0~1.0)適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合温度(℃)0~80内容量1個
関連資料:(0.31MB)
注意
※〇TLジョイントの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。
※講習会のお申し込みはお買い上げ頂いた販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者には受講証明書を発行します。〇施工前に必ず、施工要領書をお読みになってから施工を行ってください。〇拡管機を操作する前に、拡管機の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63262065TL-J-10KFA(標準品) 13X1/213Su×1/2B6334430.512
7,380
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
63262074TL-J-10KFA(標準品) 20X1/220Su×1/2B645483312
8,540
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
63262090TL-J-10KFA(標準品) 20X3/420Su×3/4B811483314
8,540
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
63262099TL-J-10KFA(標準品) 25X125Su×1B1271523614
12,700
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
63262108TL-J-10KFA(標準品) 30X130Su×1B12805637.514
15,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
63262117TL-J-10KFA(標準品) 30X11/430Su×11/4B16305637.516
15,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
63262126TL-J-10KFA(標準品) 40X11/440Su×11/4B16535835.516
18,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63262135TL-J-10KFA(標準品) 40X11/240Su×11/2B17875835.516
18,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63262144TL-J-10KFA(標準品) 50X11/250Su×11/2B18386135.516
23,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
63262160TL-J-10KFA(標準品) 50X250Su×2B22826135.516
23,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
63262169TL-J-10KFA(標準品) 60X260Su×2B23726635.516
31,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63262178TL-J-10KFA(標準品) 60X21/260Su×21/2B33296635.518
31,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする