曜日別特売

特寸ソケット P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)

特寸ソケット P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート) - リケン

ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。

用途水道・一般配管系統形状特寸ソケット表面処理エポキシ樹脂コート内容量1個
注意
※ポリエチレン管を露出配管すると太陽の直射により管が熱伸縮するので、必ず蛇行配管をしてください。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63260419P-LA-SSS-C151/221.5
3,100
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
63260428P-LA-SSS-C203/427
4,140
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
63260437P-LA-SSS-C25134
5,470
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
63260446P-LA-SSS-C3211/442
6,280
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
63260455P-LA-SSS-C4011/248
8,590
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
63260464P-LA-SSS-C50260
10,810
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする