リケン
チーズ枝部ねじ付き P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途
水道・一般配管系統
形状
チーズ枝部ねじ付き
表面処理
エポキシ樹脂コート
内容量
1個
注意
※ポリエチレン管を露出配管すると太陽の直射により管が熱伸縮するので、必ず蛇行配管をしてください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63260480
P-LA-T-C
15
1/2
21.5
¥
3,020
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63260489
P-LA-T-C
20
3/4
27
¥
3,910
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63260498
P-LA-T-C
25
1
34
¥
5,350
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63260507
P-LA-T-C
32
11/4
42
¥
7,060
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63260516
P-LA-T-C
40
11/2
48
¥
9,170
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63260525
P-LA-T-C
50
2
60
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63260534
P-LA-T-C
65
21/2
76
¥
24,760
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63260550
P-LA-T-C
80
3
89
¥
30,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材