リケン
トップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(固定型) 溶融亜鉛めっき品
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途
鋼管用、ステンレス鋼管用
形状
ハウジング
表面処理
溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※トップジョイントの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。講習会のお申し込みはお買い上げの販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者にはメーカーから受講証明書を発行します。
※管の溝加工機を操作する前に、機械の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63260839
R-0H
65
21/2
154
100
65A
¥
5,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63260848
R-0H
80
3
175
113
80A
¥
6,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63260857
R-0H
100
4
211
144
100A
¥
9,710
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63260866
R-0H
125
5
244
172
125A
¥
12,580
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63260875
R-0H
150
6
274
199
150A
¥
17,020
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63260884
R-0ⅡH
50
2
140
84
50A
¥
4,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63260900
R-0ⅡH
65
21/2
159
100
65A
¥
5,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63260909
R-0ⅡH
80
3
175
113
80A
¥
6,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63260918
R-0ⅡH
100
4
211
145
100A
¥
9,710
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63260927
R-0ⅡH
125
5
244
173
125A
¥
12,580
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63260936
R-0ⅡH
150
6
274
200
150A
¥
17,020
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材