リケン
トップジョイントリブ付ガスケット装着品(固定型) 溶融亜鉛めっき品
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途
鋼管用
仕様
ガスケットの耐圧性能(MPa):-0.09~2.0
形状
ハウジング
使用温度範囲(℃)
0~50
表面処理
溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※トップジョイントの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。講習会のお申し込みはお買い上げの販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者にはメーカーから受講証明書を発行します。
※管の溝加工機を操作する前に、機械の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63261058
R-0ⅡV
65
21/2
¥
6,120
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63261067
R-0ⅡV
80
3
¥
6,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63261076
R-0ⅡV
100
4
¥
9,610
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63261085
R-0ⅡV
125
5
¥
13,640
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63261094
R-0ⅡV
150
6
¥
16,510
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材