リケン
ネジ付きキャップ サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム)
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途
ステンレス鋼管用
材質
SCS14(SUS316相当材)
形状
ねじ付きキャップ
寸法H(mm)
34
寸法X
Rc3/4
内容量
1個
注意
※トップジョイントの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。講習会のお申し込みはお買い上げの販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者にはメーカーから受講証明書を発行します。
※管の溝加工機を操作する前に、機械の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(Su)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63261110
SUS-TOP-NCA
50
60
¥
31,150
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63261119
SUS-TOP-NCA
65
75
¥
34,810
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63261128
SUS-TOP-NCA
80
80
¥
39,130
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63261137
SUS-TOP-NCA
100
100
¥
47,780
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
63261146
SUS-TOP-NCA
125
125
¥
59,090
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63261155
SUS-TOP-NCA
150
150
¥
70,090
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材