空気用フローコントローラ PFCA7

空気用フローコントローラ PFCA7 - SMC空気用フローコントローラ PFCA7 - SMC空気用フローコントローラ PFCA7 - SMC

・1台で流量を自動調整
・乾燥空気, N2, Ar, CO2
・カラー表示・2画面表示対応
瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認
・IO-Linkに対応
・レンジアビリティ 100:1
・1台で幅広い流量の制御が可能

使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(2.09MB)
2208件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
単位
配管口径
使用圧力範囲(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63291018PFCA710-01-1-RK取扱い説明書・校正証明書あり単位切換機能付Rc1/850~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291027PFCA710-01-1-RT校正証明書あり単位切換機能付Rc1/850~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291036PFCA710-01-1-MRK取扱い説明書・校正証明書ありSI単位固定Rc1/850~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291045PFCA710-01-1-MRT校正証明書ありSI単位固定Rc1/850~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291054PFCA710-01-2-RK取扱い説明書・校正証明書あり単位切換機能付Rc1/850~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291070PFCA710-01-2-RT校正証明書あり単位切換機能付Rc1/850~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291079PFCA710-01-2-MRK取扱い説明書・校正証明書ありSI単位固定Rc1/850~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291088PFCA710-01-2-MRT校正証明書ありSI単位固定Rc1/850~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291097PFCA710-N1-1-RK取扱い説明書・校正証明書あり単位切換機能付NPT1/850~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291106PFCA710-N1-1-RT校正証明書あり単位切換機能付NPT1/850~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291115PFCA710-N1-1-MRK取扱い説明書・校正証明書ありSI単位固定NPT1/850~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291124PFCA710-N1-1-MRT校正証明書ありSI単位固定NPT1/850~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291140PFCA710-N1-2-RK取扱い説明書・校正証明書あり単位切換機能付NPT1/850~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291149PFCA710-N1-2-RT校正証明書あり単位切換機能付NPT1/850~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291158PFCA710-N1-2-MRK取扱い説明書・校正証明書ありSI単位固定NPT1/850~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291167PFCA710-N1-2-MRT校正証明書ありSI単位固定NPT1/850~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291176PFCA710-F1-1-RK取扱い説明書・校正証明書あり単位切換機能付G1/850~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291185PFCA710-F1-1-RT校正証明書あり単位切換機能付G1/850~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291194PFCA710-F1-1-MRK取扱い説明書・校正証明書ありSI単位固定G1/850~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291210PFCA710-F1-1-MRT校正証明書ありSI単位固定G1/850~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291219PFCA710-F1-2-RK取扱い説明書・校正証明書あり単位切換機能付G1/850~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291228PFCA710-F1-2-RT校正証明書あり単位切換機能付G1/850~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291237PFCA710-F1-2-MRK取扱い説明書・校正証明書ありSI単位固定G1/850~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291246PFCA710-F1-2-MRT校正証明書ありSI単位固定G1/850~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291255PFCA710-C4-1-RK取扱い説明書・校正証明書あり単位切換機能付Φ450~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291264PFCA710-C4-1-RT校正証明書あり単位切換機能付Φ450~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291280PFCA710-C4-1-MRK取扱い説明書・校正証明書ありSI単位固定Φ450~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291289PFCA710-C4-1-MRT校正証明書ありSI単位固定Φ450~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291298PFCA710-C4-2-RK取扱い説明書・校正証明書あり単位切換機能付Φ450~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291307PFCA710-C4-2-RT校正証明書あり単位切換機能付Φ450~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291316PFCA710-C4-2-MRK取扱い説明書・校正証明書ありSI単位固定Φ450~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291325PFCA710-C4-2-MRT校正証明書ありSI単位固定Φ450~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291334PFCA710-C6-1-RK取扱い説明書・校正証明書あり単位切換機能付Φ650~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291350PFCA710-C6-1-RT校正証明書あり単位切換機能付Φ650~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291359PFCA710-C6-1-MRK取扱い説明書・校正証明書ありSI単位固定Φ650~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291368PFCA710-C6-1-MRT校正証明書ありSI単位固定Φ650~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291377PFCA710-C6-2-RK取扱い説明書・校正証明書あり単位切換機能付Φ650~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291386PFCA710-C6-2-RT校正証明書あり単位切換機能付Φ650~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291395PFCA710-C6-2-MRK取扱い説明書・校正証明書ありSI単位固定Φ650~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291404PFCA710-C6-2-MRT校正証明書ありSI単位固定Φ650~250
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291420PFCA725-01-1-RK取扱い説明書・校正証明書あり単位切換機能付Rc1/8100~300
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291429PFCA725-01-1-RT校正証明書あり単位切換機能付Rc1/8100~300
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291438PFCA725-01-1-MRK取扱い説明書・校正証明書ありSI単位固定Rc1/8100~300
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291447PFCA725-01-1-MRT校正証明書ありSI単位固定Rc1/8100~300
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291456PFCA725-01-2-RK取扱い説明書・校正証明書あり単位切換機能付Rc1/8100~300
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291465PFCA725-01-2-RT校正証明書あり単位切換機能付Rc1/8100~300
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291474PFCA725-01-2-MRK取扱い説明書・校正証明書ありSI単位固定Rc1/8100~300
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291490PFCA725-01-2-MRT校正証明書ありSI単位固定Rc1/8100~300
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291499PFCA725-N1-1-RK取扱い説明書・校正証明書あり単位切換機能付NPT1/8100~300
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
63291508PFCA725-N1-1-RT校正証明書あり単位切換機能付NPT1/8100~300
67,430
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする