Magnet Band

Magnet Band - JTTMagnet Band - JTTMagnet Band - JTTMagnet Band - JTTMagnet Band - JTTMagnet Band - JTTMagnet Band - JTTMagnet Band - JTT
仕様●展開サイズ(cm):約38×9●装着サイズ(cm):約20~33ブラック質量(g)85ポケット2つ(深さ約9cmと6cm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63313120MAGBAND
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする