ヨネックス(YONEX)
ボディバッグ
シンプルなデザインで使いやすいボディバッグ。
仕様
サブ機能:背面ポケット、内ポケット×2
材質
ポリエステル
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
39×10×18
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63275618
BAG2314BK
ブラック
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63275627
BAG2314GL
グレーモク
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください