ヨネックス(YONEX)
ジュニアバックパック
500mlペットボトル収納可、正面ポケット・ラケット1本収納部屋有り。
仕様
サブ機能:正面ポケット、ラケット1本収納部屋
材質
ポリエステル
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
31×18×44
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63276099
BAG2389R
タンゴレッド
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63276108
BAG2389BK
ブラック/ピンク
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください