ヨネックス(YONEX)
バックパック テニス1本用
教科書収納部屋、シューズポケット、背面ポケット、バドミントンラケット収納、テニスラケット1本収納部屋有り。。
仕様
サブ機能:正面ポケット、ラケット1本収納部屋
材質
ポリエステル
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
33×20×53
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63275837
BAG2438BK
ブラック
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63275846
BAG2438GN
ピーコックグリーン
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください