ヨネックス(YONEX)
バッグパックM テニス1本用
500mlペットボトル収納可、シューズポケット有り。
仕様
サブ機能:正面ポケット、サイドポケット×2、ラケット1本収納部屋
材質
ポリエステル+PU
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
30×18×47
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63275968
BAG2408MBK
ブラック
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63275977
BAG2408MBL
コバルトブルー
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください