ヨネックス(YONEX)
ラケットケース テニス2本用
キャップ取り付け可能。
仕様
サブ機能:正面ポケット
材質
ポリエステル
寸法(幅W×高さH)(cm)
35×81
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63275584
BAG2321GLM
ライムイエロー
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63275575
BAG2321GAC
アクア
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください