ヨネックス(YONEX)
バックパックS テニス2本用
ラケット2本収納可能なバックパック。メインスペースと仕切られたシューズ専用ポケット付き。
仕様
サブ機能:正面ポケット、内ポケット、ラケット2本収納部屋
材質
ポリエステル
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
30×23×49
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63276169
BAG2318SBK
ブラック
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63276178
BAG2318SGL
グレーモク
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください